Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 592400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 7

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení rovinné broušení
Brusivo vysoce výkonný speciální korund
Zkratka brusiva A
Specifikace 80A54I9AV217-P23-stainless
Tvar 7
⌀ kotouče D 300 mm
Šířka kotouče T 50 mm
⌀ otvoru H 76,2 mm
⌀ vybrání P 155 mm
Hloubka vybrání F 1 10 mm
Hloubka vybrání G 2 10 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Číslo výrobce 10845

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
Vysoce výkonný speciální korund pro obrábění nerezových ocelí.
Tvar 7 s oboustranným vybráním.

Použití:

  • Univerzální použití při kyvadlovém broušení, díky tomu méně častá výměna kotouče při každodenním provozu.
  • Na všech obvyklých bruskách v oblasti výroby forem, nástrojů a průmyslu např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Nutné chlazení pomocí emulze. U materiálů, tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.

Specifikace:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.