{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň tvrdosti | střední | |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | 566712 115 | |
EAN / GTIN | 53134375451777 | |
Číslo výrobce | 7100093990 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) s laminátovým hřbetem 115 mm
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
396,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučené otáčky | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | velmi hrubý | velmi hrubý |
Popis tvaru | plochý | Plochý | plochý |
Stupeň tvrdosti | střední | středně tvrdý | tvrdý |
Maximální počet otáček | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
⌀ kotouče | 115 | 115 | 115 |
Zkratka brusiva | SiC | SiC | SiC |