Samostmívací svářecí kukla optrel® neo p550 BLACK

Artiklové číslo: 097940 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo 50 ms - 1 000 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Svářecí kukla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097940 BLACK
EAN / GTIN 7640429870414
Číslo výrobce 1007.000

Popis

Provedení:

Samostmívací svářecí kukla pro svářeče ​p550 s novou kazetovou technologií proti oslnění pro realistické vnímání barev. Perfektní ochrana díky krátkým dobám odezvy při ztmavnutí. S novou energetickou koncepcí pro provozní pohotovost 3 000 hodin bez výměny baterie.
  • Tmavé ochranné stupně: 9–13 Plynulé nastavení pomocí otočného knoflíku.
  • Stupeň jasu: 4
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)
  • Zorné pole masky pro svářeče: 50 x 100 mm

Použití:

MIG / MAG, elektrodové svařování, WIG svařování a svařování plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166