ULTRAPROTECT úhelník pro ochranu hran se suchým zipem 65 mm

Artiklové číslo: 086290 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka A 65 mm
Rozměr B 200 mm
Vhodné pro zvedací pásy WLL 1 000 kg
Vhodné pro kruhové smyčky WLL 1 000 kg - 3 000 kg
Druh produktu Ochrana hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Číslo výrobce UPCP065X200

Popis

Provedení:

Velmi pružný, extrémně odolný úhelník pro ochranu hran proti proříznutí a oděru z Dyneema®.

Použití:

V kombinaci s kruhovými smyčkami a zvedacími pásy.