{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MAB525 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 600 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | MK3 | |
Rozměry upínače nástrojů | 19 mm Weldon | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 50 mm | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M20 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 20 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 50 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 20 mm | |
Délka magnetické nohy | 90 mm | |
Šířka magnetické nohy | 180 mm | |
Pracovní zdvih | 160 mm | |
Hmotnost | 16 kg | |
Délka | 295 mm | |
Šířka | 171 mm | |
Výška | 492 mm | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076535 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187511141 | |
Číslo výrobce | MAB525 |