{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MAB455 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 150 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 250 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 450 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | MK2 | |
Rozměry upínače nástrojů | 19 mm Weldon | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 18 mm | |
Délka magnetické nohy | 84 mm | |
Šířka magnetické nohy | 168 mm | |
Pracovní zdvih | 160 mm | |
Hmotnost | 13 kg | |
Délka | 295 mm | |
Šířka | 175 mm | |
Výška | 440 mm | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076535 MAB455 | |
EAN / GTIN | 4250187506369 | |
Číslo výrobce | MAB455 |