{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MAB825 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 800 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Rozsah otáček 3. stupně | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Rozsah otáček 4. stupně | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | MK3 | |
Rozměry upínače nástrojů | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 100 mm | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 31,75 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 50 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 31,75 mm | |
Délka magnetické nohy | 110 mm | |
Šířka magnetické nohy | 220 mm | |
Pracovní zdvih | 255 mm | |
Hmotnost | 25 kg | |
Délka | 370 mm | |
Šířka | 240 mm | |
Výška | 475 mm | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076535 MAB825 | |
EAN / GTIN | 4250187507571 | |
Číslo výrobce | MAB825 |