{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MAB1300 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 300 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 30 min-1 - 80 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 50 min-1 - 120 min-1 | |
Rozsah otáček 3. stupně | 130 min-1 - 350 min-1 | |
Rozsah otáček 4. stupně | 210 min-1 - 550 min-1 | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | MK4 | |
Rozměry upínače nástrojů | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 130 mm | |
Maximální ⌀ řezání závitů do oceli | M42 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 45 mm | |
Maximální ⌀ zahlubování | 80 mm | |
Maximální ⌀ vystružování | 50 mm | |
Délka magnetické nohy | 120 mm | |
Šířka magnetické nohy | 360 mm | |
Pracovní zdvih | 310 mm | |
Hmotnost | 51 kg | |
Délka | 495 mm | |
Šířka | 255 mm | |
Výška | 560 mm | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076535 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187507151 | |
Číslo výrobce | MAB1300 |