LED akumulátorová svítilna GLI12330

Artiklové číslo: 073203 GLI12330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Označení výrobce GLI 12-330
Zóna ATEX žádná
Rozsah vyklopení 0 stupeň - 200 stupeň
Světelný tok 330 lm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Hmotnost bez akumulátoru 300 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Číslo výrobce 06014A0000

Popis

Provedení:

Pracovní světlo 12 V s 10 LED a dvěma stupni jasu. Nastavitelný úhel do 200°, závěsné háky, karabiny a zabudovaný magnet.

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly