Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 2000 L

Codice art.: 098359 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 1073-2 (protezione contro le particelle radioattive) si
EN 1149-5 (antistatici) si
EN 14126 (impermeabili ai virus) si
DIN 32781 (protezione contro i pesticidi) si
Serie Microgard®
Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex L
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
Categoria CE PSA Categoria CE III, modello 5/6
Laminato microporoso
Cuciture a incastro per maggiore protezione da particelle e liquidi si
Abito monouso si
Con cappuccio si
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Codice del produttore WH20B-00111-04

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (DPI di categoria III) tipo 5/6.
Tuta da lavoro AlphaTec® 2000. Pellicola in materiale microporoso espandibile in due direzioni. Contrasta efficacemente gli agenti chimici liquidi meno pericolosi e funge da barriera protettiva contro particelle, pesticidi e sostanze di lavoro biologiche. Senza silicone né lanugine.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • DIN 32781
  • EN 1073-2

Attenzione:

Utilizzare con cautela con i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 2000 L

Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 2000 L

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF  8.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
229 pezzi in magazzino
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  8.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore bianco bianco bianco
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Norma EN 13982-1 ;EN 13034-6 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 32781 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1
Taglia unisex L L L
Serie Microgard®
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche Tuta per la protezione da sostanze chimiche Tuta per la protezione da sostanze chimiche
Genere Unisex Unisex Unisex
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello