EV4 Packable Waterproof Jacket Black 4XL

Nr art.: EV466BKR4XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EV466BKR4XL
EAN / GTIN 5036108479771
Numer producenta EV466BKR4XL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • This waterproof, high-performance jacket is designed for inclement weather and is not only practical and durable, but can also be easily stowed away in its own pocket when it rains.
  • Features include a stowable hood, zip pockets and side ventilation openings.

Cecha szcz.:

  • Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
  • 3 pockets for ample storage
  • Built in packaway pocket for convenient storage
  • Lightweight packaway jacket
  • Acti-Reach™ innovative one panel construction that increases arm and torso mobility when reaching, turning and twisting.
  • Waterproof zips to prevent water penetration
  • Side vents for added comfort
  • 2 side zip pockets for secure storage
  • Zipped chest pockets
  • Pre-bent sleeves allow for increased freedom of movement
  • Engineered with an active fit
  • Dropped back hem for better coverage
  • Reflective trim for increased visibility and safety
  • Half elasticated waist for a secure and comfortable fit
  • Pack away hood for added functionality
  • Registered Community Design
  • New style
  • CE certified

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka