• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wet / dry dust extractor,FEIN Dustex 25 L set

Nr art.: 92035060000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wet and dry vacuum cleaners

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92035060000
EAN / GTIN 4014586891828
Numer producenta 92035060000
Numer L L00010 3505
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Wet / dry dust extractor
  • FEIN Dustex 25 L set
  • Compact, powerful wet and dry dust extractor for connecting to power tools when working in the workshop and for assembly work, with large accessory set

Cecha szcz.:

  • Maximum power input 1,380 W
  • Air flow 4,320 l/min
  • Max. vacuum 253 hPa
  • Tank volume 22 l
  • Cable with plug 7.5 m
  • Weight according to EPTA 8.00 kg

Zaleta:

  • Powerful turbine for 72 l/s volumetric flow and 253 mbar vacuum (240V)
  • Low noise level of 67 dB (A)
  • The 7.5 m mains cable and 4 m hose provide a large working radius
  • Anti-static function for preventing static charging during work – electrostatically discharging thanks to optional suction hose 3 13 45 120 01 0 and tool collar 3 13 45 300 01 0
  • Large, 360° rotating castors for optimum manoeuvrability even in tight spaces
  • Tool collar with suction force regulation to set the suction power with ease
  • Auto start socket with switch-on delay to avoid power surges
  • Practical storage area with edge
  • Approval for dust class L

W dostawie:

  • 1x 4 m suction hose, diameter 35 mm
  • 1 tool collar with suction force regulation
  • 1 Fleece filter bag
  • 1 Flat-fold filter
  • 2 suction pipes (metal)
  • 1 combi nozzle with interchangeable inserts
  • 1 groove nozzle
  • 1 suction brush
  • 1 elbow

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka