6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 2mm

Artikel-Nr.: 627702 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,05 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.717 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 146 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene®
Oberfläche vernickelt; verchromt
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627702 2
EAN / GTIN 4067263013112
Herstellernummer 627702 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Gr. 4 – 10 mit Seitenabtrieb.