6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 626063 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,41 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.554 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf
ja
Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Schenkel
16 mm; 52 mm
Oberfläche
verchromt; vernickelt
Ausführung
abgewinkelt
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant
1,5 mm
Produktart
Winkelschraubendreher
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626063 1,5
EAN / GTIN 7610733218868
Herstellernummer PB 212.1,5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchtmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.