6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 626063 1,5
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
2 819 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 16 mm; 52 mm
Povrch chromované; niklované
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626063 1,5
EAN / GTIN 7610733218868
Číslo výrobce PB 212.1,5

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.