• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sexkantvinkelskruvdragare med sfäriskt huvud förkromad, sexkant: 1,5mm

Art-nr.: 626063 1,5
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
440 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 1,5 mm
skänkellängd 52×16 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 626063 1,5
EAN/GTIN 7610733218868
Tillverkarens nummer 212.1,5

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. Med sfäriskt huvud som kan ansättas snett med upp till 30° lutning.
PB Swiss Tools speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta.