Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 626063 1,5
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
2.805 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Con cabeza esférica
Material acero especial / aleación especial
Longitud de los lados 16 mm; 52 mm
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Modelo acodadas
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 1,5 mm
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Hexágono interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 626063 1,5
EAN / GTIN 7610733218868
Número del fabricante PB 212.1,5

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.