• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

WEA 24-230 MVT Quick Angle grinder

Nr art.: 606472000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Angle grinder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606472000
EAN / GTIN 4007430268259
Numer producenta 606472000
Numer L L01750 1672
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life
  • Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety
  • Reduced vibrations for low-fatigue working thanks to Metabo VibraTech (MVT) damping system and integrated Auto-balancer
  • Rotating back handle and side handle can be mounted at 3 positions for optimum handle position also when cutting
  • Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Starting current limitation prevents the actuation of the lock on start-up
  • Electronic overload protection and restart protection
  • Metabo safety switch prevents unintentional start
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor
  • LED signal indicates triggered restart protection or overheating

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Quick-locking nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 1600 W
  • Torque: 17 Nm
  • Speed at rated load: 4600 /min
  • Weight (without power cable): 5.9 kg
  • Handle circumference: 144 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 6600 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Rated input power: 2400 W
  • Surface grinding: 4.5 m/s²
  • Sound pressure level: 94 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 105 dB(A)
  • Disc-Ø: 230 mm
  • Spindle thread: M 14

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka