Digital måler, Max-Min ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, bagpanel med øje

Art.-nr.: 543-300-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 543-300-10
EAN/GTIN 4946368863030
Producentnummer 543-300-10
L-nummer L40010 14450
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skiveindikatoren med MAX,MIN,RANGE hold-funktion giver dig følgende fordele: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan måles Analogt søjledisplay i displayet (omskiftelig til 12 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering Integreret beregningsfunktion Ax Koefficienten A kan frit defineres, x = målestiftens vej Der kan vælges ″FAST″-tilstand til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menustyring i displayet Med en pc og en valgfri USB-grænseflade kan måleindikatoren parametriseres med et specialprogram.

Egenskab:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • ABS/INC-omskifter: Ja
  • Alarm: Lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, overløbsfejl osv.
  • Alarm for lavt batteriniveau: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 543-300
  • Analog måleområde kan skiftes: Ja
  • Display: LCD, cifrehøjde 8 mm, kan drejes 330
  • Batterilevetid: standardtilstand: ca. 1 år
    Hurtig tilstand: Ca. 4,5 måneder
  • Beregningsfunktion (med formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic dataudgang: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Digital vægt: Absolut lineær encoder med elektrostatisk kapacitet
  • Energiforsyning: 1x batteri CR2032
  • Funktionslås: Ja
  • GO/+/-NG-vurdering: Ja
  • Grænseværdi for måleafvigelsen , EMPE (hele måleområdet): 0.003 mm
  • Størrelse / dimension: 0,19 X 0,11 X 0,075 M
  • H MPE (reverseringsspændvidde): 0,002 mm
  • Maks. Reaktions, sgeschwindigkeit: Ubegrænset
  • MAX/MIN-OMRÅDE: Ja
  • Måleområde: 12,7
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind: M2,5x0,45
  • Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): standardtilstand: 10 gange/sek.
    Hurtig tilstand: 50 gange/s, (målebolthastighed maks. 50 µm/s for spidsmåling)
  • Målekraft:
  • Målekraft MPL: ≤1,5 N
  • Model: ID-C112AX2
  • ON/OFF: Ja
  • FORUDINDSTILLET 3 x: Ja
  • R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
  • Skaft ∅: 8 mm
  • Hurtig målefunktion: Ja
  • Kapslingsklasse: IP42
  • Type: DIN EN ISO
  • Omskiftelig tælleretning: Ja
  • Tallenes trinværdi: 0.001 mm/0,01 mm
  • Valgbar trinværdi for cifre: Ja
  • Tommer/Metrisk: Metrisk
  • Omskiftelig mellem tommer og meter: Nej

Leveringsomfang:

Including CR2032 battery, certificate of inspection

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven