HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 250198 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.044 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250198 HBT130
EAN / GTIN 4062406256166

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb