{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250198 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256166 |