GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250036 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R PCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 8
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250036 25/12
EAN / GTIN 4045197650191

Beschreibung

Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb