CNMG 120412 HBT130

Prekės Nr.: 250198 HBT130
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 044 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HBT130
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250198 HBT130
EAN / GTIN 4062406256166

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai