Vollmaskenkörper X-plore® 6300, Größe: UNI

Artikel-Nr.: 097249 UNI
Preis pro 1 Stück
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Maskeneigenschaft: Silikonfrei
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • Scheibenmaterial: PMMA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft Silikonfrei
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
Filteranschluss RD40
Gewicht 500 g
Farbcode für passendes Zubehör RD40
Scheibenmaterial PMMA
Herstellerbezeichnung R 55 800
Produktart Vollmaske
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Herstellernummer R55800
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Die leistungsfähige Einfilter-Vollmaske steht für bewährte Qualität und Zuverlässigkeit zum Schutz von Atmung und Augen. Der Maskenkörper aus widerstandsfähigem EPDM mit doppeltem Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz bei nahezu allen Gesichtsformen. Die verzerrungsfreie und kratzfeste Sichtscheibe aus PMMA (Plexiglas) garantiert ein großes Blickfeld mit breiter Rundumsicht. Ein intelligentes Belüftungssystem mit separater Innenmaske sorgt für eine beschlagfreie Scheibe. Die 5-Punkt-Bebänderung ermöglicht ein zügiges und unkompliziertes Anlegen ohne die Haare einzuklemmen. Mit Standard Rundgewinde RD40 nach EN 148-1.

Norm:

EN 136 Klasse 2