Corp de mască complet X-plore® 6300, Referinţă: UNI

Cod articol.: 097249 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru-signal
Nuanță, negru Negru intens
Serie X-plore® 6300
partea descrisă, Negru intens Maskenkörper
partea descrisă, Albastru-signal Rahmen/Rand Sichtfeld
Denumirea producătorului R 55 800
Conexiune filtru Șuruburi
Protecţia feţei da
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; negru
Tip produs Mască completă
Proprietăți disc fără ceață; rezistent la zgârieturi
Proprietăți mască Apărătoare de jur împrejur; Fără silicon
Cuprins 1 buc.
Mărime unisex onesize
Standard EN 136
Recomandat pentru zona EX nu
Categoria de protecție III
Greutate totală 500 g
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificare și clasificare

Cod articol 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Număr producător R55800
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Masca integrală performantă reprezintă certitudinea calităţii şi a fiabilităţii pentru protecţia respiraţiei şi a ochilor. Corpul măştii din EPDM rezistent cu ramă dublă şi linie triplă de etanşare asigură o aşezare sigură şi comodă, pentru aproape toate formele de faţă. Viziera din PMMA (plexiglas) fără distorsionare şi rezistentă la zgârieturi asigură un câmp vizual mare cu vedere panoramică largă. Un sistem inteligent de ventilare cu mască interioară separat împiedică aburirea geamului. Fixarea în 5 puncte a benzilor permite o aşezare rapidă şi fără complicaţii, fără prinderea părului. Cu filet rotund RD40, conform EN 148-1.

Standard:

EN 136 Clasa 2