GARANT Master Werkzeuge

GARANT Master – Master entre las herramientas

Nuestra serie insignia: herramientas de máxima fiabilidad para superar desafíos únicos con precisión

Así como en el mecanizado cada operario domina su especialidad, las herramientas GARANT también cuentan con sus propios expertos: la gama GARANT Master. Esta serie reúne todas las cualidades que definen a GARANT y va un paso más allá, ayudándole a superar los límites de su producción.

Pensadas para aplicaciones exigentes, las herramientas GARANT Master ofrecen soluciones precisas para materiales especiales, maximizan la productividad y responden con eficacia a los retos más complejos. Con ellas, incluso los casos excepcionales se convierten en parte de su rutina.

Explore ahora toda la gama: desde herramientas versátiles para uso general hasta soluciones específicas para aplicaciones y materiales especiales. Solo tiene que seleccionar el material entre los iconos y encontrar la herramienta ideal para su proceso.

Los especialistas en metales no ferrosos

GARANT Master Alu: nuestros especialistas en perforaciones en aluminio

La nueva generación de brocas GARANT Master Alu redefine el rendimiento en el mecanizado de orificios. Diseñadas para ofrecer una productividad excepcional, estas herramientas destacan por su durabilidad y por alcanzar valores de avance y velocidades de corte extraordinarios.
No importa qué tipo de aluminio trabaje: con GARANT Master Alu, llegará a su objetivo con rapidez, seguridad y máxima eficiencia.

GARANT Master Alu: los especialistas en fresado de aluminio

La nueva generación de fresas GARANT Master Alu eleva el estándar en el mecanizado de aluminio. Diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional, estas herramientas destacan por su durabilidad y por alcanzar velocidades de avance y corte extremadamente altas. El resultado: superficies de máxima calidad en tiempos mínimos, lo que se traduce en una eficiencia de mecanizado sobresaliente.
La gama GARANT Master Alu cubre todas las necesidades: desde el acabado y el desbaste, hasta operaciones de inmersión (taladrado) y ramping. Las fresas HPC están disponibles sin recubrimiento o con el innovador recubrimiento DLC, también en versiones con geometría de inmersión. Además, el color del recubrimiento sigue el código ISO, facilitando una identificación rápida y precisa por parte de todo el equipo.

Los especialistas en el sector del acero

GARANT Master Steel: nuestros especialistas en perforaciones en acero

La serie GARANT Master Steel destaca por su alto rendimiento y una fiabilidad constante en el mecanizado de taladros. Su amplia gama de soluciones cubre todas las necesidades del proceso, ofreciendo la herramienta adecuada para cada tarea.
Desde operaciones estándar hasta aplicaciones extremas como el taladrado profundo o el microtaladrado, GARANT Master Steel responde con precisión y eficacia. Incluso los retos más exigentes se resuelven con facilidad gracias a sus herramientas especializadas.

Nuestros especialistas en roscas para aceros de alta resistencia

GARANT Master Tap Steel HT

Diseñado para ofrecer resultados precisos y fiables, el GARANT Tap Steel HT destaca por sus recubrimientos avanzados, desarrollados específicamente para responder a las exigencias del mecanizado de agujeros ciegos y pasantes. Esta adaptación precisa garantiza un rendimiento superior en cada aplicación, optimizando la vida útil de la herramienta y la calidad del roscado.

GARANT Master Form Acero

Diseñado específicamente para el mecanizado de aceros, este formador de roscas de alto rendimiento incorpora una geometría poligonal optimizada que reduce significativamente el par de corte. El resultado: mayor eficiencia, menor desgaste y un proceso de roscado más estable y preciso.

Guía en línea

Descubra todo lo que necesita saber sobre los distintos procesos de fabricación de roscas interiores.

> Más información aquí

GARANT Master Steel: los especialistas en fresado de aceros

La nueva generación de fresas GARANT Master Steel marca un nuevo estándar en el mecanizado de acero (ISO P). Estas herramientas innovadoras destacan por su extraordinaria vida útil y por permitir avances y velocidades de corte especialmente elevados. El resultado: superficies de máxima calidad en tiempos mínimos y una eficiencia de mecanizado excepcional.
La gama GARANT Master Steel ofrece soluciones precisas para cada tipo de operación: desde el acabado y el desbaste, hasta el taladrado por inmersión y las rampas. Sea cual sea el reto, encontrará la herramienta ideal para llevar su productividad al siguiente nivel.

Los especialistas en aceros inoxidables

Nuestros especialistas en roscas para aceros de alta resistencia

GARANT Master Tap INOX

Este macho roscador de alto rendimiento ha sido diseñado específicamente para afrontar los desafíos del mecanizado en aceros inoxidables. Gracias a su ingeniería optimizada, garantiza una seguridad de proceso absoluta incluso en materiales VA de alta exigencia, ofreciendo resultados consistentes y precisos en cada operación.

GARANT Master INOX: los especialistas en fresado de acero de alta aleación

La nueva generación de fresas GARANT Master INOX ofrece un mecanizado extraordinariamente potente de aceros de alta aleación. Estas fresas de alto rendimiento se caracterizan por una vida útil muy larga y, en particular, por valores de avance y avances extremos, lo que se traduce en un alto volumen de arranque de material en muy poco tiempo. La amplia gama de productos ofrece la solución ideal para cada tarea de mecanizado. La serie GARANT Master INOX es especialmente adecuada para materiales austenítico-ferríticos y la serie Master INOX M para aceros austeníticos o dúplex, ya sea para desbaste, proceso TPC o acabado de contornos 3D. En la Master INOX M, el color del recubrimiento se basa en el código ISO para garantizar una identificación rápida y sencilla del campo de aplicación de las fresas por parte de todos los empleados.

Los especialistas en aleaciones especiales y titanio

GARANT Master Titan: los especialistas en fresado de titanio

La nueva generación de fresas GARANT Master Titan ha sido desarrollada para ofrecer una eficacia excepcional en el mecanizado de titanio. Estas herramientas innovadoras destacan por su larga vida útil y por permitir avances extremos, lo que se traduce en una elevada capacidad de arranque de viruta en tiempos reducidos y una eficiencia de mecanizado sobresaliente.
La gama Master Titan cubre todas las necesidades del proceso: desde el acabado y el desbaste, hasta estrategias avanzadas como TPC y HFC. Además, las fresas de acabado se presentan sin recubrimiento para garantizar una calidad superficial óptima y evitar cualquier riesgo de contaminación por partículas del recubrimiento.

GARANT Master GARANT Master Ni-Based: los especialistas en fresado de aleaciones a base de níquel

La nueva generación de fresas GARANT Master Ni-Based demuestra su rendimiento excepcional en el mecanizado de aleaciones a base de níquel, como Inconel. Gracias a su tecnología avanzada y a sus valores extremos de avance y velocidad de corte, estas herramientas permiten alcanzar volúmenes de viruta máximos en tiempos mínimos, garantizando una eficiencia de mecanizado sobresaliente.
La gama Master Ni-Based ofrece soluciones precisas para cada tipo de operación, ya sea acabado o desbaste, adaptándose con fiabilidad a los retos más exigentes de los materiales de alta resistencia.

Los especialistas entre generalistas

Nuestros talentos polivalentes en el ámbito del mecanizado de roscas

GARANT Master Tap

Diseñado como un auténtico todoterreno, el GARANT Master Tap destaca por su capacidad para trabajar con una amplia gama de materiales. Gracias a sus propiedades únicas, este macho roscador garantiza un rendimiento excepcional en múltiples aplicaciones, ofreciendo resultados precisos, fiables y constantes, incluso en condiciones exigentes.

GARANT Master TM

Diseñado para afrontar los retos más exigentes, el GARANT Master TM ofrece un rendimiento excepcional y una fiabilidad constante en una amplia variedad de materiales. Ya sea acero inoxidable, fundición o aceros de alta resistencia, este macho roscador destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación, convirtiéndose en la solución ideal para procesos de roscado exigentes y variados.

GARANT Master Uni: los especialistas en fresado universal

La nueva generación de fresas GARANT Master UNI destaca por su rendimiento excepcional en el mecanizado de una amplia variedad de materiales. Gracias a su diseño innovador, estas herramientas de alto rendimiento combinan una larga vida útil con una flexibilidad sobresaliente.
¿Trabajas con materiales diversos en pequeñas series? Entonces GARANT Master UNI es tu aliado perfecto: una solución versátil, eficiente y fiable que se adapta a cada reto con precisión.

Los especialistas en torneado

GARANT Master eco: refrigera incluso cuando hace calor

Con la tecnología de refrigeración eficiente GARANT Master eco, ofrecemos una solución innovadora para optimizar la gestión térmica en procesos de mecanizado. En materiales con baja conductividad térmica, como el acero inoxidable o el titanio, el calor generado no se evacua eficazmente a través de las virutas, lo que puede comprometer la vida útil de la herramienta.
GARANT Master eco actúa directamente sobre el filo de corte, reduciendo la acumulación de calor y mejorando significativamente la durabilidad de la herramienta. El resultado: mayor estabilidad en el proceso, menos paradas y una productividad más constante.

GARANT Master Mute: su solución para las vibraciones en el torneado interior

Gracias a su avanzada tecnología de amortiguación, el GARANT Master Mute es la solución ideal para el torneado interior de agujeros profundos. Ofrece una fiabilidad absoluta en procesos automatizados, garantizando superficies impecables y dimensiones exactas de forma repetible.
Además, su diseño reduce significativamente la contaminación acústica durante el mecanizado, mejorando el confort en el entorno de trabajo sin comprometer el rendimiento.

GARANT Master Turn: su solución contra las tensiones en el torneado interior

Gracias a su innovadora geometría, el GARANT Master Turn evita eficazmente la acumulación de virutas en la pieza, permitiendo realizar mandrinados seguros incluso en orificios de pequeño diámetro. Su diseño especial, junto con rompevirutas optimizados, garantiza un mecanizado limpio, sin rebabas que puedan comprometer la calidad superficial del componente

Los especialistas en tecnología de sujeción

Mandril hidráulico GARANT Master Chuck

El nuevo GARANT Master Chuck redefine lo que es posible en la sujeción de herramientas. Durante su desarrollo, hemos potenciado las ventajas tradicionales de un mandril hidráulico con innovaciones clave que elevan el rendimiento y la repetibilidad a un nuevo nivel.
Con este cono hidráulico, su producción gana en precisión, estabilidad y eficiencia, incluso en los entornos más exigentes. GARANT Master Chuck está disponible en dos versiones, cada una con beneficios únicos que se adaptan a sus necesidades específicas de mecanizado.

  • Master Chuck Performance
  • Perfecto para el mecanizado pesado gracias a su máxima fuerza de sujeción

  • Master Chuck Slim
  • Accesibilidad perfecta gracias a su contorno exterior estrecho

Más información

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra