• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GARANT Master Mute – amortiguación de vibraciones de forma fácil

GARANT Master Mute reduce las vibraciones de una nueva manera.

Los discos de polímero hechos de materiales con rigidez dependiente de la frecuencia son la base de esta tecnología.

Los problemas de vibración se resuelven de manera fiable, los niveles de ruido, el desgaste de la máquina y de la herramienta se minimizan significativamente y la calidad de los componentes se optimiza.


El problema con la amortiguación convencional de las vibraciones: los sistemas tradicionales de amortiguación de vibraciones se limitan a un rango de frecuencia definido por la fábrica, en el que las vibraciones pueden neutralizarse. Solo un ajuste que requiere mucho tiempo puede influir en la rigidez de la herramienta y de esta manera hacerla coincidir con diferentes rangos de frecuencia.

Debido al uso de materiales innovadores con rigidez dependiente de la frecuencia, el mecanismo de vibración del GARANT Master Mute puede ajustar la frecuencia del cuerpo amortiguador a la frecuencia de la herramienta. Esto significa, que el comportamiento de amortiguación de la barra de mandrinar se puede ajustar en tiempo real sin operación manual. Es la clave de un torneado estable, exento de vibraciones.


Características de GARANT Master Mute

1. Interfaz para GL/QC/DM cabezales de corte intercambiable
2. Discos de polímero se ajustan a las condiciones de mecanizado con rigidez dependiente de frecuencias
3. Cuerpo amortiguador de carburo de tungsteno con montado elástico
4. Discos de polímero (véase más arriba)
5. Diámetro del mango de 16 a 60 mm (¡Nuevo! mango Ø 16 mm para los componentes con diámetro mínimo desde 20 mm)

Ventajas de GARANT Master Mute:

  • Incrementa la productividad en las operaciones de torneado de orificios profundos, ya que los parámetros de corte no tienen que ser sub-optimizados.
  • Empleables enseguida, sin perder el tiempo en ajuste.
  • Sin mantenimiento gracias al uso de los componentes que no sufren el desgaste.
  • Compatible con la gama existente de los cabezales intercambiables

Calidad de componentes que convence con grandes longitudes voladizos y diferentes condiciones de mec

Prueba: GARANT Master Mute en comparación con competidores en diferentes situaciones de sujeción.

Ambas herramientas con:

  • Mango Ø: 20 mm
  • Longitud de mango: 200 mm
  • Cabezal de corte intercambiable SDUC
  • Utilizando las mismas plaquitas
  • Datos de corte: Vc: 60m /min, f/rev: 0.11 mm, ap: 0.5 mm

Más información

Al surtido

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra