Machos para roscar universales
GARANT MasterTap: Para lograr una producción fiable y rentable
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/10162_Teaser_Zerspanung_MasterTapFamilie_w1410.jpg)
Los machos GARANT MasterTap son maestros en roscas perfectas. Y aseguran procesos seguros y rentables.
Una herramienta para numerosas aplicaciones que cubre un amplio espectro de materiales. Gracias a la combinación exclusiva de un material de corte de alta calidad, una geometría innovadora y la última tecnología en recubrimiento.
Conozca la familia de machos de roscar GARANT Master Tap:
GARANT Master Tap STEEL HT – El solucionador de problemas para aceros de alta resistencia
GARANT Master Tap STEEL HT impresiona por sus recubrimientos optimizados, especialmente adaptados a los distintos requisitos del mecanizado de agujeros ciegos y pasantes. La última generación del sustrato HSS-E-PM se caracteriza por una gran homogeneidad en la estructura, con lo que se consigue la máxima estabilidad del filo de corte y la máxima resistencia al desgaste.La punta en espiral especialmente diseñada en el macho de roscar para agujeros pasantes garantiza la estabilidad durante el proceso de roscado, incluso con fuerzas de corte elevadas. La rosca guía desplazada cilíndricamente en el macho de roscar para agujeros ciegos contrarresta la aparición de atascos de virutas y garantiza una gran fiabilidad del proceso
Ventajas convincentes:
- Rendimiento máximo
- Excelente para aceros de alta resistencia
- Fiabilidad del proceso
Las sobresalientes propiedades del GARANT Master Tap STEEL HT:
- Recubrimiento TiAlN: Alta resistencia al calor. Baja resistencia a la fricción
- Rosca guía optimizada: Alta seguridad durante el proceso al evitar el atasco de virutas
- Sin contornos innecesarios: Posibilita el roscado hasta el fondo del agujero
- Sustrato HSS-E-PM: Alta fuerza de corte y resistencia al desgaste
- Revestimiento TiCN: Superficie de recubrimiento muy suave. Reducción de la resistencia de corte en la dirección de empuje.
- Punta especial en espiral: Gran estabilidad
Vista rápida de los productos GARANT Master STEEL HT en nuestro eShop:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/new_2.8751_MasterInox_w1410.jpg)
GARANT Master Tap INOX- el especialista
Refuerzo para la familia GARANT MasterTap.
Los nuevos machos de roscar GARANT MasterTap INOX han sido especialmente desarrollados para el mecanizado en aceros inoxidables. Cuentan con una ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Tienen una geometería especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/7533_LP_INOX_Torte_w1410.jpg)
Ventajas:
- Formación TOP de la viruta gracias a su filo optimizado.
- Evacuación TOP de la viruta gracias a su geometría especial en los espacios de salida.
- Protección TOP al desgaste gracias a su material de corte de alto rendimiento HSS-E PM.
- Eficiencia TOP gracias a su mirco geometría.
- Durabilidad TOP gracias a su recubrimiento TiAIN.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9549877837854_w1410.jpg)
Descubra todas las características de GARANT MasterTap INOX:
- Geometría optimizada de los espacios para la viruta
- Microgeometría especial
- Sin punta de fabricación
- Recubrimiento multicapa TiAIN
- Material de corte HSS-E-PM
- Rosca de guiado reducido
- Óptima preparación de los cantos
Vista rápida de los productos GARANT Master Tap INOX en nuestro eShop:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/new_3.8751_MasterTap_w1410.jpg)
GARANT MasterTap - vale para todo
Esta herramienta es válida para muchos usos y cubre una amplia gama de materiales. La combinación única de material de corte de alta calidad, geometría innovadora y la última tecnología de recubrimiento ofrecen un rendimiento enorme en una variedad de materiales. Y eso con la máxima fiabilidad y rentabilidad en el proceso.
Vea las impresionantes ventajas del GARANT Master Tap en el siguiente vídeo:
- Uso universal
- Máxima formación de viruta
- Perfecta evacuación de la viruta
- Protección única contra el desgaste
- Alto rendimiento
- Larga vida útil
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9549878427678_w1410.jpg)
Desarrollado para el máximo rendimiento en el mecanizado de roscas:
- Nueva geometría de corte: Permite el uso en un amplio espectro de materiales.
- Arista de corte con redondeo controlado: Para la formación óptima de la viruta desde la primera rosca.
- Evacuación de viruta óptima gracias a la geomtería especial del espacio de viruta.
- Geomtería optimizada del dorso del diente: Garantiza el uso seguro en los materiales más diversos.
- Recubrimiento innovador de AITiX: Para un comportamiento de desgaste óptimo que reduce a su vez las fuerzas de arranque de viruta.
- Anillo verde: FPara un uso universal.
- Material de corte de alta calidad de HSS-E-PM. Estructura homogénea.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9326849753118_w1410.jpg)
Características GARANT Master Tap:
Formación de viruta:
1. Una geometría del espacio de viruta de nuevo desarrollo asegura la perfecta formación y evacuación de laviruta, incluso con parámetros variables.
Seguridad de proceso:
2. Competidor
3. GARANT MasterTap: Seguridad en el proceso de roscado sin virutas enrolladas y embrolladas. La geometría del dorso del diente asegura el cizallamiento seguro de la raíz de la viruta.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9512019722270_w1410.jpg)
Geometría universal:
4. La geometría optimizada del espacio de viruta y un redondeo de cantos de corte adaptado con precisión garantizan la seguridad en el proceso, también en materiales de fundición.
Resistencia al desgaste:
5. Competidor: Desgaste de la arista de corte al cabo de 800 roscas.
6. GARANT MasterTap: Desgaste de la arista de corte al cabo de 800 roscas.
El material de corte HSS-E-PM en combinación con el nuevo revestimiento de alto rendimiento AITiX convence por su larga vida útil.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9512020049950_w1410.jpg)
Precisión:
7. Con su rosca de guía especial, GARANT MasterTap consigue unos resultados precisos también en aleaciones de cobre dúctiles y evita un corte deficiente axial en el proceso de roscado.
Superficie:
8. Competidor
9. GARANT MasterTap: la estructura superficial lisa del novedoso revestimiento de alto rendimiento permite alcanzar unas velocidades de corte elevadas en aleaciones forjables de aluminio. Los coeficientes de fricción reducidos evitan las adherencias de material y el agarrotamiento de las roscas.
Más información
Todos los productos de la familia GARANT MasterTap los podrá enmcontrar en nuestro eShop: