De GARANT Master-serie - de meesters onder de gereedschappen
Deze serie staat voor vertrouwd kwaliteitsgereedschap voor de speciale gevallen
Het merk GARANT staat voor gereedschap dat voor u is gemaakt. En zoals er onder de verspaners specialisten op hun vakgebied zijn, zijn er ook onder GARANT tools specialisten onder gereedschappen. Want de GARANT Master-gereedschappen combineren alle bekende eigenschappen van GARANT en helpen u de grenzen van uw productie te verleggen. Zij zijn de probleemoplossers in speciale toepassingen, verhogen uw productiviteit bij optimaal gebruik en zijn gespecialiseerd in uw uitdagingen in speciale materialen. Hierdoor voelen zelfs speciale gevallen aan als het normale dagelijkse leven! Maak nu kennis met de hele serie, van generalisten tot specialisten voor speciale toepassingen en materialen. Selecteer eenvoudig uw materiaal uit de pictogrammen en vind het juiste gereedschap voor uw toepassing.
De specialisten op het gebied van non-ferro metalen
GARANT Master Alu - Onze specialisten voor boren in aluminium
De nieuwe generatie GARANT Master Alu-gereedschappen voor het boren van boringen overtuigt door bijzonder hoge prestaties. De innovatieve krachtige boren worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur, maar vooral door extreme voedingen en snijsnelheden. Het maakt niet uit welk aluminium u wilt bewerken, met de boren uit de GARANT Master Alu-serie bereikt u veilig en snel uw doel.
GARANT Master Alu - de specialisten voor het frezen van aluminium
De nieuwste generatie GARANT Master Alu-frezen biedt uitstekende prestaties bij de aluminiumbewerking. Deze krachtige frezen worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur en vooral door extreme voedings- en snijsnelheden. Hierdoor kunnen de hoogste oppervlaktekwaliteiten in de kortst mogelijke tijd worden bereikt, wat leidt tot een uitzonderlijke bewerkingsefficiëntie. De omvangrijke productfamilie GARANT Master Alu biedt de ideale oplossing voor elke bewerkingstaak - of het nu gaat om nabewerken, voorbewerken, dompelen (boren) of hellen. De HPC-gereedschappen zijn ongecoat of met de nieuwste DLC-coating (ook met insteekgeometrie) verkrijgbaar. De coatingkleur is gebaseerd op de ISO-codekleur zodat de frezen snel en eenvoudig door alle medewerkers kunnen worden geïdentificeerd.
De specialisten op het gebied van staal
GARANT Master Steel - Onze specialisten voor boren in staal
De GARANT Master Steel-serie voor de bewerking van boringen wordt gekenmerkt door bijzonder hoge prestaties en proceszekerheid. De omvangrijke productfamilie biedt voor elke bewerkingstaak de optimale oplossing. De serie bevat ook specialisten op het gebied van diepgatboren of microboren, zodat u deze limiettoepassingen gemakkelijk onder de knie krijgt.
Onze schroefdraadspecialisten voor hoogvaste staalsoorten
GARANT Master Tap Steel HT
De GARANT Tap Steel HT overtuigt door zijn geoptimaliseerde coatings, die speciaal zijn aangepast aan de verschillende eisen bij de verwerking van blinde gaten en doorlopende gaten.
GARANT Master Form Steel
De nieuwste generatie hoogwaardige draadvormers, speciaal ontwikkeld voor gebruik in stalen materialen. Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor minder koppel.
GARANT Master Steel - De specialisten voor het frezen van stalen materialen
De nieuwe freesgeneratie GARANT Master Steel overtuigt door zijn bijzonder hoge prestatie bij de bewerking van staal (ISO P). De innovatieve high-performance frezen worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur en maken hoge voedingen en snijsnelheden mogelijk. Op deze manier worden de hoogste oppervlaktekwaliteiten in de kortst mogelijke tijd bereikt, wat leidt tot een buitengewoon hoge efficiëntie bij de bewerking. De omvangrijke productfamilie GARANT Master Steel biedt de optimale oplossing voor elke vorm van staalbewerking, zoals finishen, voorbewerken, dompelen (boren) of hellen.
De specialisten op het gebied van RVS
Onze schroefdraadspecialisten voor hoogvaste staalsoorten
GARANT Master Tap INOX
De tap is speciaal ontwikkeld voor het verspanen van RVS. In bijzonder uitdagende VA-staalsoorten is het absoluut betrouwbaar.
GARANT Master INOX - De specialisten voor het frezen van hooggelegeerd staal
De nieuwe freesgeneratie GARANT Master INOX biedt een buitengewoon krachtige bewerking van hooggelegeerde stalen materialen. Deze krachtige frezen worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur en vooral door extreme voedingen en voedingen, wat leidt tot hoge materiaalafnames in zeer korte tijd. De uitgebreide productfamilie biedt voor elke bewerkingstaak de ideale oplossing. De GARANT Master INOX-serie is bijzonder geschikt voor austenitisch-ferritische materialen en de Master INOX M-serie voor austenitisch of duplexstaal - of het nu gaat om voorbewerken, TPC-processen of 3D-contournabewerking. Bij de Master INOX M is de coatingkleur gebaseerd op de ISO-codekleur om een snelle en gemakkelijke identificatie van het toepassingsgebied van de scharen door alle medewerkers te garanderen.
Dé specialist op het gebied van speciale legeringen en titanium
GARANT Master Titan - De specialisten voor het frezen van titanium
De nieuwe freesgeneratie GARANT Master Titan is bijzonder efficiënt bij de bewerking van titanium. De innovatieve high-performance frezen worden gekenmerkt door een lange levensduur en zijn bijzonder geschikt voor extreme voedingen en voedingen, waardoor in korte tijd grote spaanvolumes kunnen worden bereikt en een uiterst efficiënte bewerking is gegarandeerd. De omvangrijke productfamilie GARANT Master Titan biedt de ideale oplossing voor elke bewerkingstaak - of het nu gaat om nabewerken, voorbewerken, TPC- of HFC-processen. De afwerkfrezen zijn ongecoat om de hoogste oppervlakteafwerking te bereiken en om te voorkomen dat componenten worden verontreinigd door coatingdeeltjes.
GARANT Master GARANT Master Ni-Based - De specialisten voor het frezen van nikkelgebaseerde legeringen
De indrukwekkende prestaties van de nieuwe generatie GARANT Master frezen op Ni-basis komen vooral tot uiting bij de bewerking van Inconel-nikkellegeringen. Met innovatieve technologie en extreme voedingswaarden en snijsnelheden bereiken de krachtige frezen de hoogste spaanvolumes in de kortst mogelijke tijd en zorgen zo voor een buitengewoon efficiënte bewerking. De uitgebreide GARANT Master Ni-Based productfamilie biedt de ideale oplossing voor elke bewerkingstaak, of het nu gaat om nabewerken of voorbewerken.
De specialisten onder de universalisten
Onze allround talenten op het gebied van draadbewerking
GARANT Master Tap
De allrounder GARANT Master Tap dekt een omvangrijk materiaalassortiment af. Dankzij zijn unieke eigenschappen biedt de kraan enorme prestaties in een breed scala aan materialen.
GARANT Master TM
De GARANT Master TM overtuigt door hoge prestaties en betrouwbaarheid. Of het nu gaat om roestvrij staal, gietijzer of hoogwaardig staal, het overtuigt door zijn universele eigenschappen.
GARANT Master Uni - De specialisten voor universeel frezen
De nieuwe freesgeneratie GARANT Master UNI biedt een bijzonder hoog prestatieniveau bij de bewerking van de meest uiteenlopende materialen. De innovatieve high-performance frezen worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur en hoge flexibiliteit. Moet u vaak wisselende materialen in kleine hoeveelheden verwerken? Dan zal de Master UNI u optimaal van dienst zijn.
De specialisten voor draaien
GARANT Master eco - Koelt ook als het warm wordt
Met de GARANT Master eco van de efficiënte koeltechniek bieden wij u een innovatieve oplossing voor het optimaal koelen van bewerkingsprocessen. Bij materialen met een lage thermische geleidbaarheid (zoals INOX of titanium) wordt de bewerkingswarmte niet of onvoldoende afgevoerd via de chip. Door de snijkant te koelen kan de warmteontwikkeling worden verminderd, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de standtijd.
GARANT Master Mute - Uw oplossing voor trillingen bij inwendig draaien
De GARANT Master Mute is met zijn efficiënte dempingstechnologie bij uitstek geschikt voor het betrouwbaar inwendig draaien van diepe boringen. Het kan worden gebruikt om op een herhaalbare en geautomatiseerde manier maatnauwkeurige en perfecte oppervlakken te produceren. Daarnaast wordt de geluidsoverlast voor uw verwerking verminderd.
GARANT Master Turn – uw oplossing om klemnesten bij het inwendig draaien te voorkomen
Dankzij de innovatieve geometrie van de GARANT Master Turn wordt het ophopen van spanen in het werkstuk vermeden, zodat u ook kleine boringen proceszeker kunt draaien. Bovendien zorgen de speciale geometrie en spaanbrekers ervoor dat er geen spaannesten het oppervlak van uw component beschadigen.