Macho para conformar roscas a máquina GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M2

Número de artículo: 139194 M2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie Master Form
Denominación del fabricante GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00282105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0028 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango DS 2,8 mm
Longitud del mango LS 31 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 2 mm
Rosca M2
Paso de rosca 0,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Diámetro de corte previo 1,8 mm
Ancho de llave 2,1 mm
Longitud de la parte roscada Lc 4,35 mm
Longitud de corte previo 1,2 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Forma del corte previo C
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 1,85 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 1,85 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 2,1 mm
Material de corte HSS-E-PM
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 45 mm
Longitud útil L1 6 mm
Longitud total L 45 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139194 M2
EAN / GTIN 4062406373542
Número del fabricante 139194 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Form" Ver todos