• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 8,39m

Artikel-Nr.: 154846
Preis pro 1 Stück
Netto: 7.624,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

höhenverstellbar nein
Länge 4,367 m
Breite 3,242 m
mit Ausleger ja
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 8,39 m
Plattform-Breite 0,75 m
Plattform-Tiefe 1,8 m
Arbeitshöhe bis ca. 10,39 m
Oberfläche Trittfläche Holz Siebdruck
fahrbar ja
Norm DIN EN 1004
Lastklasse Lastklasse 3 = 2,00 kN/m2
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 154846
EAN / GTIN 4031405940406
Herstellernummer 154846
L-Nummer L90110 980
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fakten
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 4
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1: 2021

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb