{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Lungime | 4,367 m | |
| Lăţime | 3,242 m | |
| Cu braț | da | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 8,39 m | |
| Platformă lăţime | 0,75 m | |
| Platformă adâncime | 1,8 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 10,39 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | imprimare serigrafică lemn | |
| Mobil(ă) | da | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Clasa de încărcare | Clasa de sarcină 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 154846 | |
| EAN / GTIN | 4031405940406 | |
| Număr producător | 154846 | |
| L-Număr | L90110 980 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |