• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,3 mm

Artikel-Nr.: 122670 5,3
Rabatt
114,50 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 36,1 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 44 mm
Gesamtlänge L 82 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,08 mm/U
Farbring pink
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122670 5,3
EAN / GTIN 4045197056443

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten.
Hohe Bohrungsqualität.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122675 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122670 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb