• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Obrotowe krzesło warsztatowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie

Nr art.: 965036
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 470 mm
głębokość siedziska 450 mm
Wysokość oparcia: 600 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 640 mm - 890 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia 40 mm
Zakres regulacji oparcia 60 mm
nośność 120 kg
materiał siedzenia sztuczna skóra
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy Ślizg z obręczą na stopy
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami tak
synchroniczny układ mechaniczny tak
podparcie lordozy tak
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
wykonanie rolek rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965036
EAN / GTIN 4045197772657

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z technika synchron. Miękka powierzchnia ze sztucznej skóry jest łatwa do utrzymania w czystości i da się myć. Z podwójnym szwem w kolorze pomarańczowym. Pięcioramienna podstawa aluminiowa.
Siedzisko (szer.×głęb.): 470×450 mm.
Wysokość oparcia: 600 mm.
Zakres regulacji oparcia: 60 mm.
Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.
Nośność: 120 kg.
Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Norma:

DIN 68877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka