Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med glidere og fodring, høj

Art.-nr.: 965036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 640 mm
højdeindstilling maks. 890 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Lændestøtte ja
Justering af sædehældning ja
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 600 mm
Ryglæn, justerbart ja
Justeringsområde for ryglæn min. 0 mm
Justeringsområde for ryglæn maks. 60 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 470 mm
Siddedybde 450 mm
Sædedybde, justerbar ja
Sædedybdeindstillingsområde min. 0 mm
Sædedybdeindstillingsområde maks. 40 mm
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965036
EAN/GTIN 4045197772657
Producentnummer 965036
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Den bløde kunstlæderoverflade er plejevenlig og vaskbar. Med orange forskudt dobbeltsøm. Femarmet aluminiumfodkryds.
Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.
Ryglænshøjde: 600 mm.
Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.
Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.
Bæreevne: 120 mm.
Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.