Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok

Št. art.: 965036
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
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
Barva črna
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
brezstopenjsko nastavljanje višine Da
nastavitev višine min. 640 mm
nastavitev višine maks. 890 mm
Standard DIN 68877
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora da
Nastavljanje naklona sedeža da
Z naslonjalom za glavo Ne
Višina naslonjala za roke 600 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve naslonjala min. 0 mm
Razpon nastavitve naslonjala maks. 60 mm
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke ne
Material sedežne površine Umetno usnje
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 0 mm
Razpon nastavitve globine sedeža maks. 40 mm
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965036
EAN/GTIN 4045197772657
Številka proizvajalca 965036
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Mehka površina iz umetnega usnja je preprosta za čiščenje in pralna. S spuščenim šivom oranžne barve. 5-krako aluminijasto podnožje.
Sedež (Š×G): 470×450 mm.
Višina naslonjala: 600 mm.
Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.
Fina nastavitev sedeža: 40 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.