1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 31

Prekės Nr.: 953749 31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 31
Modelis su galvutėmis
Svoris 4,114 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953749: 1 vnt.
STAHLWILLE 1/2 colio 12-briaunė galvutė Nr. 642100 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.
STAHLWILLE 6-briaunė 1/2 colio atsuktuvo galvutė Nr. 643200 dyd.4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.
STAHLWILLE perjungiama terkšlė 1/2 colio Nr. 640100 dyd. 1/2: 1 vnt.
STAHLWILLE ilgintuvas Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255: po 1 vnt.
STAHLWILLE skersinė rankena Nr. 641300 dyd. 300: 1 vnt.
STAHLWILLE kardaninis lankstas Nr. 641600 dyd. 1/2: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį