6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 643200 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 687 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 60 mm
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 5 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 22,7 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3120; DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643200 5
EAN / GTIN 4018754006243
Gamintojo numeris 03050005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.