SNHX 12045 wersja neutralna, ST900

Nr art.: 218601 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 12045
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,08 mm
grubość płyty 4,5 mm
dla szerokości rowka ap 8 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218601 ST900
EAN / GTIN 4045197532091

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka