• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SNHX 12045, para fresas de disco, metal duro, neutro

Número de artículo: 218601 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    26,33 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,94 € / 1 unidad
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Dirección de uso neutro
Designación plaquita de corte SNHX 12045
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Ancho de la placa de corte B 4,76 mm
Clase HB7525
Para material Acero (P)
Recubrimiento con recubrimiento
Material de corte MD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 6 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 6 mm
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 4,5 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SNHX 12045
Ancho de ranura resultante m 8 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,08 mm
Avance por diente máx. fz 0,08 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ST900
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7525
Tipo de fijación de la plaquita de corte T (con taladro fijado tangencialmente sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SNHX 12045
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Cantidad de cortes 4 ud.
Clase de tolerancia H
Tipo de fijación Perforación
Peso 8,3 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218601 ST900
EAN / GTIN 4045197532091
Número del fabricante 218601 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.