{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Tonalità cromatica, nero | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grey | |
| Parte descritta | Kontrastschicht; Deckschicht | |
| Colore | grey; black | |
| Numero di incavi per strumenti | 5 pz. | |
| Larghezza in G | 8 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Unità specifica del produttore | G | |
| Caratteristiche dell´espanso | duro | |
| Caratteristiche | resistente all’olio | |
| Materiale | Polietilene (PE) | |
| Larghezza complessiva | 200 mm | |
| Profondità totale | 500 mm | |
| Altezza complessiva | 30 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Article number | 952001 954207 | |
| EAN / GTIN | 4062406157517 | |
| Manufacturer number | 952001 954207 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |