{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Materiale | ottone | |
| Con chiave | sì | |
| Numero chiavi | 2 | |
| Numero di serrature | 1 | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Tipo di chiusura | Ad apertura con chiave diversa | |
| Parte di un sistema di chiusura | sì | |
| Con carta di sicurezza | no | |
| Chiave pass-partout | no | |
| Sistema di chiusura HO | yes | |
| Possibilità di montaggio senza utensili | yes | |
| Numero di meccanismi di ritenuta a spina | 5 | |
| Per arredamento industriale a partire dal periodo | 2 | |
| Tipo di prodotto | Inserto a bussola di chiusura |
| Article number | 950050 090 | |
| EAN / GTIN | 2050002013452 | |
| Manufacturer number | 500601 637790 0001 | |
| Manufacturer/responsible person | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de |