Precision screwdriver set ESD, Number of pieces: 7

Article no.: 669610 7
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
326 pieces in stock

Select article variation and quantity

Number of pieces Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Anzahl Werkzeuge 7 St.
Verpackung Tasche
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anzahl Werkzeuge 7
Eigenschaften Griff Klinge versenkbar (Teleskopklinge); auswechselbare Klinge
Art Griff Standardgriff
Produktart Bit-Schraubendreher; Bits/Klingen
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Schlitz (SL)
Inhalt Set

Identification & Classification

Article number 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Manufacturer number 03.5154

Description

Ausführung:

Feinschraubheft aus griffigem Kunststoff mit drehbarem Zentrierkopf, Klemmvorrichtung mit Überwurfmutter zum Fixieren der Klingen in der gewünschten Länge (Teleskopklingen). Klingen aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Schneiden. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneiden schwarz. Lieferung in Kunststoff-Rolltasche.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Inhalt:

Kunststoff-Teleskopheft: 1 St.
2 Klingen für Torx® Nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 Klingen für Innensechskant Nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 Klingen für Schlitz / Phillips Nr. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart