Precision screwdriver set ESD, Number of pieces: 7

Article no.: 669610 7
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock Available in 5-10 working days
333 pieces in stock 333 pieces available in 5-10 working days

Select article variation and quantity

Number of pieces Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Number of tools 7 pcs.
Packaging Bag
ESD protected area (EPA) yes
Number of tools 7
Handle properties exchangeable blade; retractable blade (telescopic blades)
Type of handle standard handle
Type of product bit screwdriver; screwdriver bits/ blades
Material special steel / special alloy
Surface chrome-plated; nickel-plated
Set yes
Drive handle
Output drive for hex socket screws; for recessed TORX® screws; for Phillips screws (PH); for slotted screws (SL)
Content set

Identification & Classification

Article number 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Manufacturer number 03.5154

Description

Provedení:

Jemná šroubovací rukojeť z ergonomicky tvarovaného plastu s otočnou středicí hlavou, upínacím zařízením s převlečnou maticí pro upevnění čepelí v požadované délce (teleskopické čepele). Čepele ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, břity černé. Dodávka v plastovém svinovacím pouzdře.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

Obsah:

Plastová teleskopická rukojeť: 1 ks
2 čepele pro Torx® č. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 čepele pro vnitřní šestihran č. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 čepele pro šrouby s drážkou / Phillips č. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Downloads & documents

Suitable products