Version:
With the gateway, data from HCT torque tools can be integrated via open protocol into any higher-level system (e.g. MES) that supports open protocol (e.g. Atlas Copco).
Advantage:
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsAdvantages of wireless transmission with Bluetooth®:
- Simple data transmission: At the push of a button the measuring result is transmitted directly to your PC application (such as Excel or Word) or to your mobile phone - no dongle necessary.
- Freedom of movement: No messy data transmission cables.
- Independence of location: Measurements can be performed directly to the machine and transmitted by radio to your application.
- Reliable data transmission: No read errors and transmission errors - multiple measuring devices can be linked together.
Suitable for:
Torque drive tools: No.
655010; 655025; 659021, 659031
Note:
A power supply unit is not included in delivery. It can be purchased separately via No. 650023
650022.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Ausschließlich in industrieller Umgebung einsetzen.
- Nur innerhalb der in den Technischen Daten angegebenen Spezifikationen betreiben.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand nutzen.
- In staubfreier, sauberer Umgebung einsetzen.
- Zentrale Schnittstelle zwischen physischer Produktionsumgebung und digitaler HCT-Plattform, um zuverlässigen Datenfluss, hohe Sicherheit und nahtlose Interoperabilität sicherzustellen.
Sachwidriger Einsatz- Vibrationen, ruckartige Bewegungen sowie Stöße und Schläge vermeiden.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen einhalten (keine Hitze, keine explosionsgefährdeten Atmosphären).
- Keine unbefugten Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Keine Komponenten montieren, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
- Nicht ohne Akku betreiben.