This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital caliper “Ultra Light”, Measuring range: 1500mm

Article no.: 415541 1500

Select article variation and quantity

Measuring range (mm) Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 415541 1500

Description

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil med meget høj stivhed takket være forstærkning med to hærdede og slebne stålstænger. Meget stor LCD-skærm med 20 mm cifferhøjde. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 − 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, Max-/Min-, Delta, visning af de øverste og nederste tolerancegrænser.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart