Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şubler digital „Ultra Light”, Domeniu de măsurare: 1500mm

Cod articol.: 415541 1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 415541 1500

Descriere

Execuţie:

Șubler extrem de uşor. Șină de măsurare din profil tubular de aluminiu, rigiditate foarte mare datorită celor patru tije din oțel călit și șlefuit. Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 20 mm. Ciocuri interioare din oţel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitare a forţei de măsurare pentru o forţă constantă de măsurare (7,5 – 11,5 N). Pini cilindrici interschimbabili pentru măsurători interne. Funcţii: Presetare, max/min, delta, afișarea limitelor de toleranță superioară și inferioară.

Livrare:

Cu 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 ştifturi pentru măsurări interioare.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.