{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Rozsah měření max. |
1 500 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Délka zobáku L |
175 mm
|
|
| Mez chyby |
0,09 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Rozhraní |
RS232C rozhraní; USB rozhraní
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Materiál |
hliník
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Měřicí hroty |
ano
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
20 mm
|
|
| Hmotnost |
2 200 g
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 415541 1500 |