{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco | SZD0650XX85 | |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 58 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. liscia | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Article number | 329930 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001072498 | |
| Manufacturer number | SK65BZIGR6,0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |