{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung RR | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT63620109 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6362 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 83,5 mm | |
| Funkční délka | 26 mm | |
| Funkční výška | 4,5 mm | |
| Poloha nástroje | vlevo; vpravo | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 83,5 mm | |
| Celková výška | 68 mm | |
| Celková šířka | 67 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,84 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Article number | 319140 RR | |
| EAN / GTIN | 4045197781048 | |
| Manufacturer number | 319140 RR | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |