{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Länge | 2 390 mm | |
| Breite | 540 mm | |
| Tragkraft | 1 000 kg | |
| Hubbereich min. | 85 mm | |
| Hubbereich max. | 200 mm | |
| Gabellänge | 2 000 mm | |
| Gabelbreite | 160 mm | |
| Tragbreite | 540 mm | |
| Lenkeinschlag | 200 Grad | |
| mit Waage | nein | |
| Einsatzbereich | innen | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 50 mm | |
| Material Rad/Rolle | Elastik-Vollgummi | |
| Laufbelag spurlos | yes | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Hubwagen | |
| fahrbar | ja |
| Article number | 2116-20 | |
| EAN / GTIN | 4017976211602 | |
| Manufacturer number | 2116-20 | |
| L-Number | L90070 81 | |
| Manufacturer/responsible person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |